Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-5893356 Herst.-Nr.: 537258 EAN/GTIN: 4048962254075 |
| |
|
| | |
| Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Ausführung: sonstige, Dübellänge: 50 mm, Werkstoff: Kunststoff, Bohrlochdurchmesser: 10 mm, max. Plattendicke: 55 mm, Min. Hohlraumtiefe: 40 mm, mit Unterlegscheibe: false, mit Sechskantmutter: false, mit Hutmutter: false, Schutzring für Keramik: false, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | DUOTEC10 | Ident Code: | 537258 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,55* | € 0,68* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5526* | € 0,6826* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,5566* | € 0,6866* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5676* | € 0,6976* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5904* | € 0,7304* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|