Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel DUOTEC 10 537258


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-17658377
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537258
EAN/GTIN:
     4048962254075
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel

Kippdübel DUOTEC 10 537258

Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Min. Hohlraumtiefe:
40 mm
Max. Plattendicke:
55 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,68*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5526*
€ 0,6826*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5566*
€ 0,6866*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5676*
€ 0,6976*
3 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5904*
€ 0,7304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6866*
€ 0,81705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.