Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrlcip RC IEC 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10048082
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058199
EAN/GTIN:
     4006209581995
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Der fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit z.B. dem fischer DuoPower oder dem fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei Befestigung in Beton und Vollbaustoffen kann der Nageldübel N verwendet werden, bei Befestigung in Loch- und Plattenbaustoffen z.B. der fischer DuoPower. Nach der Montage werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre einfach zu befestigen.
Weitere Informationen:
Abmessung Langloch:
6 x 10 mm
Aufnahme IEC:
32
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff (ETIM):
Kunststoff
Ausführung:
ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
31 - 32 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
40 C62
net_weight:
352.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2959*
€ 0,4659*
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2956*
€ 0,4714*
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,48*
15 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,52*
11 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3098*
€ 0,5331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,4659*
€ 0,55442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2959*
€ 0,35212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 18,636* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.