Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-171365 Herst.-Nr.: 058199 EAN/GTIN: 4006209581995 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit dem Fischer Steckdübel SD oder dem Fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem Steckfix SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der Fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen. Weitere Informationen: | | Werkstoffart: | Kunststoff | für Kabel und Rohrleitungen von/bis: | 31 - 32 | Hersteller: | Fischer | PZ: | 5 | GTIN (EAN-Code): | 4006209581995 | Aufnahme IRO: | 2 | Abmessung Langloch: | 6 x 10 mm | Aufnahme IEC: | 32 | Spannbereich: | 31 - 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,2959* | € 0,4659* | | | | Lager 5417 | | | | 40 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2956* | € 0,4714* | | | | | | | | | 40 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,31* | € 0,49* | | | | | 15 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,33* | € 0,52* | | | | | 11 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3098* | € 0,5431* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 18,856* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|