Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-249100 Herst.-Nr.: 058199 EAN/GTIN: 4006209581995 |
| |
|
| | |
| Fischer Deutschl. Rohrclip RC IEC 32 Geeignet für Rohrdurchmesser 31 ... 32mm, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Max. Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe grau, Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 31 mm | 32 mm | Geschlossen: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Anreihbar: | Ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | Nein | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,2449* | € 7,3949* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 10,25* | € 14,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 11,626* | € 15,946* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 12,17* | € 16,69* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 12,96* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,324* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|