Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 20-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-170518
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024418
EAN/GTIN:
     4006209244180
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 3/4" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
36 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
49 mm
Länge:
32 mm | 50 mm
Nenngröße:
3/4 in
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
482.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2671*
€ 0,45*
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,284*
€ 0,454*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3961*
€ 0,6461*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,425*
€ 0,685*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,4478*
€ 0,7278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4271*
€ 0,50825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3671*
€ 0,43685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3571*
€ 0,42495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3171*
€ 0,37735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.