Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rundstahlbügel ETR 20 - 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     646-024418
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     024418
EAN/GTIN:
     4006209244180
Suchbegriffe:
Rundstahlbügel
rundstahlbügel m8
fischer rundstahlbügel
  • Rundstahlbügel galvanisch verzinkt mit metrischen Gewinde.
  • Sechskantmuttern sind lose beigelegt.
Rundstahlbügel ETR 20 - 27
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M 8
Blechstärke s:
1,25 [mm]
Breite x Stärke:
20 x 1,25 [mm]
Breite B:
36 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209244180
Gewinde:
M 8 [mm]
Höhe H:
49 [mm]
Höhe Anschlussmutter:
6.8 [mm]
Höhe Z:
28 [mm]
Höhe Z1:
21 [mm]
Länge (L1):
50 [mm]
Länge (L2):
30 [mm]
Nenngröße:
3/4" [Zoll]
Radius X:
20 [mm]
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Weitere Suchbegriffe: Rohrhalterung (Edelstahl, legiert), Rohrlager (Edelstahl, legiert), Rundstahlbügel (Stahl, legiert), Rundstahlbügel (Edelstahl, legiert), Rundstahlbügel (nichtrostender Stahl), Rohrlager (nichtrostender Stahl), Rohrhalterung (Stahl, legiert), Rohrhalterung (nichtrostender Stahl), Rohrlager (Stahl, legiert)
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 646
2 Tage
k.A.
10
€ 12,00*
€ 0,2764*
10
€ 13,95*
€ 0,3689*
10
€ 4,90*
€ 0,3907*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,764* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
ab € 85,00*
€ 6,00*
ab € 300,00*
€ 5,00*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG