Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 20-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-024418
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024418
EAN/GTIN:
     4006209244180
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 3/4" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
36 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
49 mm
Länge:
32 mm | 50 mm
Nenngröße:
3/4 in
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
482.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
2600
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,284*
€ 0,454*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2671*
€ 0,49*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3961*
€ 0,6461*
3 Tage
2600
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,425*
€ 0,695*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,4478*
€ 0,7278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.