Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Dondra Schnittschutzklasse 3, extra groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Dondra, extra groß
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Dondra, extra groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 664
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 664
EAN/GTIN:
     4012677116645
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Schnittschutz-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Dondra, extra groß

Weißer Feinstrick-Schnittschutzhandschuh aus hochfester, schnittbeständiger Polyethylenfaser, die bis zu 15 mal zugfester als Stahl und 40% stärker als Aramidfasern ist. Schnittschutzklasse 3. Graue hochflexible Polyurethan-Beschichtung an Handflächen, Fingern und Fingerkuppen, Beschichtung ist rutschfest im trockenen und nassen Zustand, beständig gegen viele Chemikalien, sehr gute Handhabung; angenehmes Arbeiten auch mit kleinsten Komponenten bei Montage, Sortier- und Fertigungsarbeiten, die Schnittschutz, Abriebresistenz und Stichfestigkeit erfordern. Mit Farbleitcode zum schnellen Erkennen der Handschuhgröße am Strickbund, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, 13G Garn.

Anwendung:

Besonders leichter und angenehmer Sicherheitshandschuhe für alle Arbeiten mit Drähten, scharfen Komponenten, in der Glasberarbeitung, mit Blechen und Metall. FÜr feine Montagearbeiten bestens geeignet.

Standards:

  • CE 0120
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
HPPE-Garn
Farbe:
weiß/grau
Größe:
x-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, schnittschutz handschuhe, sänger schnittschutzhandschuh, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Kevlar-Handschuhe, Sicherheitshandschuh, schnittfester Handschuh, Spezialschutzhandschuh, Arbeitssicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 2,18417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,96*
€ 42,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,35*
€ 42,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,19*
€ 39,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,39*
€ 38,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,64*
€ 37,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,21*
€ 31,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 638
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.