Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, Manutex, Schnittschutzklasse 5, xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, Manutex, Schnittschutzklasse 5, xx-groß
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, Manutex, Schnittschutzklasse 5, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 659
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 659
EAN/GTIN:
     4012677116591
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, Manutex, Schnittschutzklasse 5 xx-groß

Ecru-farbener Feinstrick-Schnittschutzhandschuh aus hochfestem, schnittbeständigen HPPE-Garn mit Nylon-Glasfaser-Anteil als Stahl und 40% stärker als Aramidfasern ist. Graue hochflexible Polyurethan-Beschichtung an Handflächen, Fingern und Fingerkuppen, Beschichtung ist rutschfest im trockenen und nassen Zustand, beständig gegen viele Chemikalien, sehr gute Handhabung; angenehmes Arbeiten auch mit kleinsten Komponenten bei Montage, Sortier- und Fertigungsarbeiten, die Schnittschutz, Abriebresistenz und Stichfestigkeit erfordern. Mit Farbleitcode zum schnellen Erkennen der Handschuhgröße am Strickbund, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, 13G Garn.

Anwendung:

Besonders leichter und angenehmer Sicherheitshandschuhe für alle Arbeiten mit Drähten, scharfen Komponenten, in der Glasberarbeitung, mit Blechen und Metall. FÜr feine Montagearbeiten bestens geeignet.

Standards:

  • CE 0120
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
HPPE-Garn
Farbe:
ecru
Größe:
xx-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Nylon/Glasfaser-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 2,67834* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 43,96*
€ 52,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 42,86*
€ 51,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,70*
€ 48,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,05*
€ 46,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 38,32*
€ 45,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,14*
€ 38,25
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 639
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.