Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, gelb, klein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, klein
Detailbild - Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 101
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 101
EAN/GTIN:
     4012677111015
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Haushalt-Handschuhe, Latex, Prima Grip, gelb, klein

Gummiprofil, Anti-Rutsch Profil, Velour-Innenfutter, mit Rollrand, ideale Passform, extra stabil, 30 cm Länge

Standards:

  • CE
<
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
gelb
Größe:
klein
Oberfläche:
Diamantprofil
Ausführung:
mit Rollrand
Länge:
300 mm
Gewicht:
48 gr
Verpackungsgröße:
10 Paar
PZN:
01 30 44 81
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,49* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,09*
€ 9,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,40*
€ 7,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,07*
€ 7,22
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,90*
€ 5,83
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 201
ab € 9,93*
Ähnlich
Sänger
11 171
ab € 4,89*
Ähnlich
Sänger
11 081
ab € 5,90*
Ähnlich
Sänger
11 076
ab € 5,88*
Ähnlich
Sänger
11 071
ab € 5,91*
Ähnlich
Sänger
11 066
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.