Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, xx-groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, xx-groß
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 253
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 253
EAN/GTIN:
     4012677022533
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, xx-groß

Material: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig

Typ: mit Strickbund an den Ärmeln und Klettverschluss am Rücken, für alle operativen Eingriffe bestens geeignet.
Verpackung: 28 Stück im Versandkarton, einzeln im Sterilbeutel

Weitere Informationen:
Material:
SMS
Farbe:
blau
Größe:
xx-groß
Karton:
25 Stück
Ausführung:
ohne Nässeschutz, steril
Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, op-mantel steril xxl, besucherkittel, einwegkittel sänger, Einmal-Mantel, steriler Mantel, Schutzmantel, Schutzkleidung, Operations-Mantel, Einmal-Bekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 259
ab € 2,99*
Ähnlich
Sänger
02 256
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.