Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Arbeitskittel, unsteril, weiß, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Arbeitskittel, unsteril, weiß, x-groß
Detailbild - Einmal-Arbeitskittel, unsteril, weiß, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 192
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 192
EAN/GTIN:
     4012677021925
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel

Einmal-Arbeitskittel, unsteril, weiß, x-groß

Aus Polypropylen, weiß, 35g/qm. Mit Druckknöpfen vorn, Kragen und Brusttasche.
Verpackung: 5 Stück im Polybeutel, 50 Polybeutel im Versandkarton
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Größe:
extra groß
Ausführung:
unsteril
PZN:
04 68 91 74
Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, arbeitskittel weiß, besucherkittel, Einmal-Mantel, Schutzmantel, Schutzkittel, Kittel, Einmalmantel, Schutz-Mantel, Schutz-Kittel, PE-Mantel, PE-Einmalmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,43*
€ 13,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,56*
€ 12,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,91*
€ 11,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,56*
€ 9,00
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 193
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.