Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, groß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 573
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 573
EAN/GTIN:
     4012677015733
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, latexfrei, geraut, blau, groß

Dieser Nitril Handschuh ist in vielen Situationen einsetzbar, eignet sich jedoch besonders für den Umgang mit Chemikalien, wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln in Praxen und Krankenhäusern. Seine zusätzliche Armlänge bietet extra Schutz während der Handhabung von Flüssigkeiten. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffigkeit sowie Tastempfinden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1,2 und 3
  • EN 374 Teil 1,2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001/12.2000
  • EN ISO 13485/2003
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
groß
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
30 cm
PZN:
00 77 44 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,72*
€ 11,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,61*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.