Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, mittel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, mittel
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, mittel
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 572
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 572
EAN/GTIN:
     4012677015726
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, mittel

Latexfrei, einfachster Schlupf, verringertes Schwitzen, extrem reißfest, hervorragendes Tastempfinden, legen sich an wie eine zweite Haut, mit Rollrand, rutschfest, beidhändig tragbar.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1,2 und 3
  • EN 374 Teil 1,2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001/12.2000
  • EN ISO 13485/2003
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
mittel
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
30 cm
PZN:
00 77 44 28
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,78*
€ 11,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,61*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.