Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, klein


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, klein
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, klein
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 571
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 571
EAN/GTIN:
     4012677015719
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, latexfrei, geraut, blau, klein

Dieser Nitril Handschuh ist in vielen Situationen einsetzbar, eignet sich jedoch besonders für den Umgang mit Chemikalien, wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln in Praxen und Krankenhäusern. Seine zusätzliche Armlänge bietet extra Schutz während der Handhabung von Flüssigkeiten. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffigkeit sowie Tastempfinden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1,2 und 3
  • EN 374 Teil 1,2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001/12.2000
  • EN ISO 13485/2003
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
klein
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
30 cm
PZN:
00 77 44 34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,83*
€ 11,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
01 171
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.