Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, x-groß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 174
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 174
EAN/GTIN:
     4012677011742
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, latexfrei, puderfrei, blau, x-groß

Dieser Nitril Handschuh ist universell einsetzbar. Er ist widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln in Praxen und Krankenhäusern. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffigkeit sowie Tastempfinden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1, 2 und 3
  • EN 374 Teil 1, 2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001:2000
  • EN ISO 13485:2007
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
extra groß
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
00 28 89 00
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,24*
€ 7,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,61*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.