Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, mittel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, mittel
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, mittel
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 172
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 172
EAN/GTIN:
     4012677011728
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, latexfrei, puderfrei, blau, mittel

Dieser Nitril Handschuh ist universell einsetzbar. Er ist widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln in Praxen und Krankenhäusern. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffigkeit sowie Tastempfinden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1, 2 und 3
  • EN 374 Teil 1, 2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001:2000
  • EN ISO 13485:2007
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
mittel
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
00 28 89 23
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,23*
€ 7,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,65*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.