Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, x-klein


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, x-klein
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, x-klein
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, x-klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 170
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 170
EAN/GTIN:
     4012677011704
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh

Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, latexfrei, puderfrei, blau, klein

Dieser Nitril Handschuh ist universell einsetzbar. Er ist widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln in Praxen und Krankenhäusern. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffigkeit sowie Tastempfinden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1, 2 und 3
  • EN 374 Teil 1, 2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001:2000
  • EN ISO 13485:2007
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
extra klein
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
00 28 89 75
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blue xs, handschuhe synthetisch, nitrilhandschuh blau, Nitril-Handschuhe, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummihandschuhe, Gummi-Handschuhe, Einweghandschuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,40*
€ 7,62
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,65*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.