Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55526
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55526
EAN/GTIN:
     4016032483724
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
IP KVM Switch

4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m

Das HDBaseT™ Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen und bietet KVM-Funktionalität (Anschluss Maus & Tastatur)

Produktvorteile:

  • Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100m
  • Übertragungsdistanz - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (max.)
  • Übertragungsdistanz - UHD (4K/60Hz): 120 m (max.)
  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • 2x USB 2.0 Anschlüsse am Empfänger zum Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger, Touch Panel sowie Maus & Tastur.
  • Touchdisplay Support / Touch Panel Back Control
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang Receiver / 2: Standard - 1080p, 2 Channel
  • Bi-direktionale IR-Signalübertragung

Das HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel. Die maximale Übertragungsdistanz liegt bei 150 m. Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Die Empfängereinheit verfügt über zwei USB 2.0 Anschlüsse zum Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger sowie Maus & Tastur. Touchdisplays werden ebenfalls unterstützt, dank der Touch-Panel Back Control, lässt sich der Signalquelle auch per Fingergesten steuern. Bi-direktionale IR-Übertragung gehört ebefalls zum Leistungsumfang.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100m
  • Übertragungsdistanz - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (max.)
  • Übertragungsdistanz - UHD (4K/60Hz): 120 m (max.)
  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • HDMI 2.0b / HDCP 2.2
  • USB 2.0
  • 2x USB 2.0 Anschlüsse am Empfänger zum Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger sowie Maus & Tastatur.
  • Touchdisplay Support / Touch Panel Back Control
  • HDR, HDR10, HDR10+, DolbyVision, HLG
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang Receiver / 2: Standard - 1080p, 2 Channel
  • Bi-direktionale IR-Signalübertragung
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x RJ45 (HDBaseT™) Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
  • 1x USB-B (2.0) - Verbindung PC (Signalquelle) zur Nutzung KVM-Funktion
  • 1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • 1x EDID-Umschalter
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
  • 2x USB-A (2.0) - Anschluss von z.B. Webcam, Datenträger, Touch Panel sowie Maus & Tastatur
  • 1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • Geeignet zur Wandmontage
  • ESD-Protection
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: ca. 13,2W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 6,5 x B 14 x H 1,8 cm
  • Gewicht: Sender 245 g / Receiver 249 g
  • Farbe: schwarz
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kategorie: CAT 6A
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 150 m
  • Übertragungstechnik: CAT
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kategorie:
CAT 6A
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
150 m
Übertragungstechnik:
CAT
Videoausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 287,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.