Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDMI Extender Set, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55519
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55519
EAN/GTIN:
     4016032482734
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager

4K HDMI Extender Set, 70 m

Verlängert Full HD AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m, 4K/30Hz Signale können auf eine Distanz von bis 40 m verlängert werden über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel

Produktvorteile:

  • Verlängert HDMI AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m
  • Unterstützt Auflösungen von bis 4K/30 Hz, 4:4:4
  • Unterstützt CAT 5e, 6, 6A, 7, 8 Netzwerkkabel
  • PoC (Power over Cable) - lediglich der Sender benötigt ein externes Netzteil
  • HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss eines lokalen Monitors am Quell-Gerät
  • EDID-Copy Funktion des Ausgabebildschirms am Empfänger oder am HDMI-Loop Out
  • HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0
  • IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
  • Video-Bandbreite: 10,2 Gbps

Das HDMI Extender Set verlängert Full HD AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m, 4K/30Hz Signale können auf eine Distanz von bis 40 m verlängert werden über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel. Die Sendeeinheit verfügt über einen HDMI-Loop Out zum anschluss eines lokalen Monitors. Dank PoC (Power over Cable) muss nur der Sender mit Strom versorgt werden. Die IR-Übertragung ermöglicht die Steuerung der Signalquelle bequem per Fernbedienung vom Empfänger (Ausgabebildschrim). Zum Leistungsumfang gehört ebenso eine EDID-Copy Funktion des Ausgabebildschirms am Empfänger oder am HDMI-Loop Out, diese lässt sich mittels Umschalter auswählen.

Technische Daten:

  • Verlängert HDMI AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m
  • Unterstützt Auflösungen von bis 4K/30 Hz, 4:4:4
  • Unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel
  • PoC (Power over Cable) - lediglich der Sender benötigt ein externes Netzteil
  • HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss eines lokalen Monitors am Quell-Gerät
  • EDID-Copy Funktion des Ausgabebildschirms am Empfänger oder am HDMI-Loop Out
  • HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0
  • IR-Übertragung (unidirektional)
  • Video-Bandbreite: 10,2 Gbps
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/30Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
  • 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x EDID-Umschalter
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/30Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
  • Geeignet zur Wandmontage
  • ESD-Protection
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: Sender ca. 1,86 W, Empfänger ca. 0,87W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 7,9 x B 6,9 x H 1,65 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 130 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): true
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.