Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI KVM Extender Set, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55513
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55513
EAN/GTIN:
     4016032482086
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
IP KVM Switch
KVM Extender

4K HDMI KVM Extender Set, 70 m

Verlängert ein HDMI-Singal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Toch-Screen

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
  • KVM/USB-Funktionalität - Anschluss von Maus, Tastatur, Toch-Screen
  • HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
  • Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
  • Audio-Extractor an der Empfängereinheit (S/PDIF)
  • EDID Pass Back
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDMI 2.0

Verlängert ein HDMI-Singal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Toch-Screen

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
  • Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDMI 2.0
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
  • 1x USB-A Port - Anschluss am Quellgerät
  • 1x Netzteil Eingang (DC 5V/2A)
  • 1x Reset-Taste
  • 3x LED Statusanzeige
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 2x USB-A Port - Anschluss von Maus, Tastatur, Toch-Screen
  • 1x Audio Ausgang (Digital) - S/PDIF - Anschluss von externen Lautsprechern
  • 1x Netzteil Eingang (DC 5V/2A)
  • 1x Reset-Taste
  • 3x LED Statusanzeige
  • Überspannungs- & ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: -20-60°
  • Stromverbrauch: Sender / Empfänger ca. 4W
  • Gehäuse: Aluminium
  • Abmessungen (1 Einheit): L 10,7 x B 15 x H 2,8 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 260 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.