Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDMI Splitter, 1x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55337
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55337
EAN/GTIN:
     4016032495581
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter

4K HDMI Splitter, 1x4

Der HDMI Splitter von DIGITUS® verteilt/spiegelt Audio- und Videosignale Ihres HDMI Gerätes auf 4 Fernseher, Bildschirme oder Beamer in einer Auflösung von max. 4K/60Hz

Produktvorteile:

  • Verteilt ein HDMI Signal auf 4 TVs/Monitore/Beamer
  • EDID-Management: Auto/Copy/Downscaler
  • Stromversorgung via Micro USB Kabel (inklusive)
  • Max. Auflösung: 4K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Unterstützt Deep Color (36 bit)
  • HDMI 2.0

Der HDMI Splitter von DIGITUS® verteilt Audio- und Videosignale Ihres HDMI-Gerätes auf 4 TVs, Monitore oder Beamer in einer Auflösung von UHD 4K/60Hz. Mittels EDID-Management können Sie aus 3 Modi (Copy, Auto, Downscaler) wählen. Die integrierte Downscaling-Funktion unterstützt die Anzeige von 4K-Inhalten auf Full HD Displays, zusätzlich können sowohl 4K als auch Full HD Displays gleichzeitig betrieben werden. Dank der Auto-EDID-Funktion erkennt der Splitter automatisch die angeschlossenen Displays - es sind keine manuellen Einstellungen notwendig. Der Video-Splitter wird mittels Micro USB Kabel mit Strom versorgt z.B. über das Quell-Gerät oder einen USB-Ladeadapter.

Technische Daten:

  • Verteilt ein HDMI Signal 4 TVs/Monitore/Beamer
  • EDID-Management: Auto/Copy/Downscaler
  • Stromversorgung via Micro USB Kabel (inklusive)
  • Max. Auflösung: 4K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Unterstützt Deep Color (36 bit)
  • Unterstützt komprimierte (z.B. DTS, Dolby Digital, etc.) und unkomprimierte Audio-Formate (z.B. LPCM, etc.)
  • HDMI 2.0
  • Anschlüsse:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz)
  • 4x HDMI Ausgang (4K/60Hz)
  • 1x Micro USB Eingang (DC 5V) - Stromversorgung
  • 8x Status LEDs
  • 1x EDID-Umschalter
  • Betriebstemperatur: 0-70°
  • Stromverbrauch: ca. 5W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (Gehäuse): L 13,6 x B 6,1 x H 1,4 cm
  • Gewicht: 182 g
  • Farbe: schwarz
  • Anzahl der Ports: 4
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Signal Ausgang: HDMI
  • Signal Eingang: HDMI
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Signal Ausgang:
HDMI
Signal Eingang:
HDMI
Videoausgang:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.