Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wireless HDMI Receiver für DS-55328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55329
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55329
EAN/GTIN:
     4016032491255
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM Extender

Wireless HDMI Receiver für DS-55328

Erweitern Sie das 4K Wireless HDMI KVM Extender Set (DS-55328) auf bis zu 4 Empfänger (Ausgabegeräte)

Produktvorteile:

  • Punkt-zu-Multipunkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + bis zu 4x Empfänger (Ausgabegerät)
  • Unterstützt drahtlose AV-Signalübertragung mit Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz max) mittels Sender
  • Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
  • Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
  • Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G
  • Kompression: H.265
  • Latenz: ca. 100 ms
  • AES 128 bit Verschlüsselung
  • Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
  • HDMI-Version: 2.0

Mit dieser zusätzlichen Empfängereinheit erweitern Sie das 4K Wireless HDMI KVM Extender Set (DS-55328) auf bis zu 4 Empfänger (Ausgabegeräte). Verteilen Sie Ihre AV-Signale drahtlos auf bis zu 4 Bildschirme.

Technische Daten:

  • Punkt-zu-Multipunkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + bis zu 4x Empfänger (Ausgabegerät)
  • Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
  • Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
  • Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G
  • Kompression: H.265
  • Latenz: ca. 100 ms
  • AES 128 bit Verschlüsselung
  • Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
  • HDMI-Version: 2.0
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (Ausgabegerät, 4K/60Hz max.)
  • 2x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur/Touch Panel)
  • 1x USB-C Eingang - Anschluss Netzteil (5V/2A)
  • 1x Reset-Taste
  • 1x Ein-/Ausschalter
  • Gehäuse: Metall
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen: B 15,4 x T 7,75 x H 2,1 cm
  • Gewicht: 330 g
  • Stromverbrauch (1 Einheit): ca. 5W
  • Betriebstemperatur: 0-40°C
  • Herstellerhinweise:
  • Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
  • Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.