Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Extender Set, Full HD, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55100-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55100-1
EAN/GTIN:
     4016032439929
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
digitus hdmi splitter
hdmi splitter

HDMI Extender Set, Full HD, 50 m

Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird

Produktvorteile:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50 m über ein einfaches Netzwerkkabel
  • Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
  • Unterstützt CAT 6, CAT 6A und CAT 7 Netzwerkkabel
  • Manueller EDID-Umschalter - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
  • HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit
  • Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich

Das Digitus HDMI Extender Set, Full HD bietet eine Externderlösung bis 50 m für allerhöchste Ansprüche. Es überträgt digitale Video- und Audio-signale auf eine maximale Länge von bis zu 50 m. Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p / 60Hz. An der Sende-Einheit befindet sich ein EDID-Switch mit welchem Auflösung sowie Audio-Format des Ausgangs-Signals reguliert werden können. Ebenso befindet sich ein HDMI Loop Out Port am Sender, dieser ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors. Dank PoC (Power over cable) Unterstützung muss lediglich die Sende-Einheit mit Strom versorgt werden. Mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.

Technische Daten:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50 m über ein einfaches Netzwerkkabel
  • Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
  • Unterstützt CAT 6, CAT 6A und CAT 7 Netzwerkkabel
  • Manueller EDID-Umschalter - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
  • HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit
  • Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich
  • Unterstützt HDCP 1.2a
  • Bandbreite: 4,95 Gbps
  • Farbtiefe: 8 bit
  • Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
  • Metall-Gehäuse
  • Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
  • Netzteil: DC 5V/2A
  • Abmessungen (1x Einheit): L 7,2 x B 6,70 x H 2,3 cm
  • Farbe: schwarz
  • Videoausgang: HDMI
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Reichweite: 50 m
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kategorie: CAT 6
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
true
Reichweite:
50 m
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kategorie:
CAT 6
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.