Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA-UTP-Extender Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-53400
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-53400
EAN/GTIN:
     4016032356721
Suchbegriffe:
VGA Extender
digitus vga extender
vga extender

VGA-UTP-Extender Set

Bietet einfache und schnelle Verteilung für VGA-Video-Signale bis zu einer Distanz von 300 m - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten.

Produktvorteile:

  • Bietet einfache und schnelle Verteilung für VGA-Video-Signale bis zu einer Distanz von 300 m
  • Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich

Verlängert ein VGA-Signal auf bis zu 300 m, wobei nur ein einfaches UTP-Kabel zwischen der Sende- und Empfangseinheit genutzt wird.

Technische Daten:

  • Cat 5 VGA-Extender bestehend aus einer Sende- und einer Empfangseinheit
  • Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich
  • Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen
  • Abmessungen (L x B x H): 110 mm x 75 mm x 25 mm
  • Gewicht: 213 g (Sender), 208 g (Empfänger)
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)
  • Stromanschluss: 5 V @ 1 A, max 5 W
  • Videoausgang: VGA
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 300 m
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kategorie: CAT 5e
Weitere Informationen:
Videoausgang:
VGA
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
300 m
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kategorie:
CAT 5e
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.