Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-51203
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-51203
EAN/GTIN:
     4016032468653
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

HDMI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf HDMI

Stellt eine Remote-Verbindung über ein Netzwerkkabel zu einem Zielcomputer mit HDMI-Anschluss her

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie einfaches Netzwerkkabel, um Computer fernzusteuern
  • Reichweiten von bis zu 60 m möglich
  • Ein Netzwerkkabel Cat. 5 / 5e / 6 / 6A oder höher ersetzt teure KVM-Kabel
  • Ideal für Server oder unzugängliche Computersysteme
  • Funktioniert unabhängig vom Betriebssystem

Der DIGITUS® HDMI Dongle für modulare KVM-Konsolen ermöglicht die Fernsteuerung eines Zielcomputers über ein einziges Netzwerkkabel der Kategorien 5, 5e, 6, 6A oder höher mit RJ45-Stecker. Er verbindet den KVM-Switch mit USB- und HDMI-Buchse des Zielrechners, dabei sind Reichweiten von bis zu 60 m in Full HD Auflösung möglich. Idealer Einsatz für unzugängliche Server- oder Computersysteme. Die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss des angeschlossenen Gerätes. Sparen sie teuere KVM-Verkabelungen und nutzen ein einfaches Netzwerkkabel zur Remote-Steuerung eines beliebigen Rechners mit HDMI-Anschluss.

Technische Daten:

  • Anschluss KVM-Konsole: 1 x RJ45
  • Anschluss Zielcomputer: 1 x USB A, 1 x HDMI
  • Videoauflösung: 1920 x 1080p max.
  • Weitere Auflösungen: 480P, 600P, 720P, 768P, 800P, 900P, 960P, 1024P, 1080P
  • Maximale Reichweite: 60 m max.
  • Betriebssysteme: Unabhängig vom Betriebssystem einsetzbar
  • Kompatibel mit DIGITUS KVM-Serien: DS-72210-4, DS-72210-5, DS-72211-4, DS-72211-5
  • Die Stromversorgung erfolgt über den Ziel-Computer (USB)
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
  • Abmessungen: 85 x 48 x 19 mm (LxBxH)
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 120 g
  • Anzahl der Ports: 1
  • Anschlüsse KVM Seite: RJ45 Buchse, CAT 5 Installation
  • Schnittstelle: CAT 5
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
1
Anschlüsse KVM Seite:
RJ45 Buchse, CAT 5 Installation
Schnittstelle:
CAT 5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.