Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Switch, 4x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-45329
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-45329
EAN/GTIN:
     4016032480006
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter

4K HDMI Switch, 4x1

Erweitern Sie Ihren TV/Monitor um zusätzliche HDMI-Anschlüsse - Bequemes Wechseln zwichen den Signalquellen ohne Umstecken

Produktvorteile:

  • Bequemes Wechseln zwichen 4 Signalquellen via Fernbedienung oder am Gerät selbst
  • Zusätliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät - 4 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss am Bildschirm
  • Stromversorgung via Micro USB-Kabel - kein externes Netzteil erforderlich
  • Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt CEC (consumer Electronics Control)
  • Status LEDs

Der DIGITUS® 4K HDMI Switch, 4x1 bietet zusätliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabedisplay - 4 Signalquellen lassen über nur 1 HDMI Anschluss am Bildschrim anbinden. Der Video-Umschalter benötigt kein externes Netzteil und wird mittels Micro USB Kabel mit Strom versorgt z.B. über das Quell-Gerät. Wechseln Sie bequem zwischen den Signalquellen via Fernbedienung oder am Gerät selbst.

Technische Daten:

  • Bequemes Wechseln zwichen 4 Signalquellen via Fernbedienung oder am Gerät selbst
  • Zusätliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät - 4 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss am Bildschirm
  • Stromversorgung via Micro USB-Kabel (inlusive) - kein externes Netzteil erforderlich
  • Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt CEC (consumer Electronics Control)
  • Anschlüsse:
  • 4x HDMI Eingang (4K/60Hz)
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz)
  • 1x Micro USB Eingang - Stromversorgung
  • 5x Status LEDs
  • 1x Umschalter Signalquelle
  • 1x IR Empfänger
  • Betriebstemperatur: 0-50°
  • Stromverbrauch: ca. 5W
  • Gehäuse: ABS
  • Abmessungen (Gehäuse): L 5,9 x B 13,3 x H 1,6 cm
  • Gewicht: 80 g
  • Farbe: schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.