Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Switch 4 PCs, 1 Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-45100-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-45100-1
EAN/GTIN:
     4016032323549
Suchbegriffe:
Monitor Netzteil
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter

VGA Switch 4 PCs, 1 Monitor

Auf Knopfdruck einfache und bequeme Auswahl des anzuzeigenden Videosignals

Produktvorteile:

  • Anschluss für bis zu vier PCs über einen Monitor
  • Hohe Bildauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (Full HD)
  • Einfache Auswahl der Geräte per Taster

Der VGA Video Switch ist die ideale Lösung zum Anschluss und zum Umschalten mehrerer PCs an einem Monitor. Keine Umstände mehr mit dem Umstecken von Kabelverbindungen, der VGA Video Switch ermöglicht die einfache Auswahl der anzuzeigenden Videoquelle auf Knopfdruck.

Technische Daten:

  • Ideal für Schulklassen, Workshops, Schulungsräume, etc.
  • 4 Eingänge (PC), 1 Ausgang (Monitor, Beamer, etc.)
  • Videobandbreite 250MHz
  • Max. Auflösung: 1920x1080 Pixel @60Hz
  • Videoeingänge: HDSUB15/Buchsen
  • Videoausgänge: HDSUB15/Buchsen
  • Anzahl Eingänge: 4
  • Anzahl Ausgänge: 1
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Signal Ausgang: VGA
Weitere Informationen:
Anzahl Eingänge:
4
Anzahl Ausgänge:
1
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Signal Ausgang:
VGA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.