Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI® Video Wall Controller, 2 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-43309
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-43309
EAN/GTIN:
     4016032467595
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter

4K HDMI® Video Wall Controller, 2 x 2

Kombinieren Sie eine Videowand aus vier zusammengeschalteten Full HD Displays (HDMI®) - Verschiedene Display-Formationen möglich

Produktvorteile:

  • Kombinieren Sie bis zu 4 Displays zu einer Videowand Ihrer Wahl
  • Ideal für Schaufenster-, Messe- oder Werbe-Visualisierungen aller Art
  • Funktioniert mit jedem HDMI® Full HD Display
  • Unterstützt diverse Display-Formationen (horizontal, vertikal oder kombiniert)
  • Unterstützt Splitter-Modus (4 Displays mit gleichem Inhalt)
  • Unterstützt bis zu 4K / 60 Hz HDMI® Eingangssignal (YUV 4:4:4)
  • Unterstützt bis zu 4 x Full HD / 60 Hz (1920 x 1080p) Ausgangssignale
  • Gesamtbandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in brillanter Qualität
  • On Screen Display (OSD) für Modus- und Portanzeige
  • Hochwertige Bildskalierung

Mit dem DIGITUS® Video Wall Controller 2x2 können Sie insgesamt 4 TV-Geräte oder Monitore mit HDMI® Anschluss in eine große Videowand verwandeln. Der Controller ermöglicht es, ein hochauflösendes 4K-Signal auf 4 Full HD Displays so zu verteilen, dass ein großes Bild entsteht. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, Sie können eine klassische 2 x 2 Monitorwand aufbauen oder 2 bis 4 Monitore horizontal oder vertikal anordnen und daraus eine Videowand kombinieren. Per Knopfdruck am Gerät oder an der mitgelieferten Fernbedienung können Sie zwischen den verschiedenen Modi umschalten. Zudem hält das Gerät eine Splitter-Funktion bereit, mit der sich auf allen Monitoren auch das gleiche Bild anzeigen lässt. Mit diesem professionellen Werkzeug sind Sie bestens ausgestattet für Messe-, Werbe- oder Schaufenster-Visualisierungen aller Art und dabei höchst flexibel.

Technische Daten:

  • Auflösung HDMI® Eingang: 1 x 4K /60 Hz (3840 x 2160p / YUV 4:4:4)
  • Auflösung HDMI® Ausgänge: 4 x Full HD / 60 Hz (1920 x 1080p)
  • Gesamtbandbreite HDMI®: 18 Gbps (alle Kanäle)
  • Weitere unterstützte Eingangs-Auflösungen: 480i, 480p,576p,576i,720p,1080i, 1080p(50/60Hz),4K@24/25/30Hz,4k@50/60Hz
  • Unterstützte Display-Formationen: 2x2, 1x2, 2x1, 1x3, 3x1, 1x4, 4x1 (vertikal x horizontal)
  • Unterstützt Display-Splitter-Modus: 1x4
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5% - 90% RH (nicht kondesierend)
  • Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 V AC / 0,65 A
  • Stromversorgung Gerät: 12 V / 2 A
  • Länge der Netzzuleitung: ca. 1,2 m
  • Material Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: B 11,5 x T 11,1 x H 2,7 cm
  • Gewicht: 395 g
  • Farbe: Schwarz
  • Videoausgang: HDMI
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.