| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-95001 Herst.-Nr.: DN-95001 EAN/GTIN: 4016032260240 |
| |
|
| | |
| Passives PoE-Kabelset, Splitter + Injektor Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird. Produktvorteile: - Einfaches zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
- Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s
- Pinbelegung: 1/2/3/6 für Datenübertragung, 4/5/7/8 für die Stromversorgung
Passiv PoE-Kabelset,1x Splitter PD Kabel, 1x Injektor PSE Kabel, Weiß Technische Daten: - Eingangskabel mit RJ45 Stecker, DC Buchse und RJ45 Buchse
- Ausgangskabel für das Endgerät mit RJ45 Stecker, DC Stecker und RJ45 Buchse
- Geeignet für 5,5mm Stromstecker
- Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s
- PVC-Ummantelung
- RJ45 Stecker
- Pinbelegung: 1/2/3/6 für Datenübertragung, 4/5/7/8 für die Stromversorgung
- PoE Standard: Passiv
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Ausgangsleistung: Netzteilabhängig
- Industrielle Nutzung: false
Weitere Informationen: | | PoE Standard: | Passiv | Ethernet Geschwindigkeit: | Fast Ethernet | Ausgangsleistung: | Netzteilabhängig | Industrielle Nutzung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |