Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 FAN
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN
EAN/GTIN:
     4016032194422
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

Produktvorteile:

  • Dient als Ersatzlüfter für Lüftereinheiten von DIGITUS®
  • Kann alternativ als Einzellüfter in Betrieb genommen werden

Der Einzellüfter von DIGITUS® dient als Ersatz zum Austausch in vorhanden Lüftereinheiten von DIGITUS® für Netzwerk- und Serverschränken. Alternativ kann der Lüfter auch einzeln verdrahtet- und in Betrieb genommen werden. So dient er beispielsweise als Ergänzung zu den DIGITUS® Wandgehäusen für den Außenbereich (z.B.: DN-19 12-U-I-OD) in welchen er einfach im Inneren vor den vorhandenen Filter eingerastet werden kann.

Technische Daten:

  • Abmessungen: 120 x 120 x 38 mm
  • Gewicht: 530 g
  • 1-Phasig
  • Stromversorgung: 230 VAC
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Stromleistung: 0,14/012 A
  • Eingangsleistung: 22/21 W
  • Geschwindigkeit: 2700/3100 RPM
  • Luftzirkulation: 161,40/195,38 m³/h
  • Geräuschpegel: 42/47 dbA
  • Betriebstemperatur: -30°C ~ +75°C
  • Lebenszyklus: 50000 h
  • Gehäusematerial: Druckgegossene Aluminiumlegierung
  • Laufrad Material: UL 94-0 Kunststoff
  • Motorschutz: Impedanz geschützt
  • Kugellager
  • Anschlussleitung: Bleidrähte
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Anzahl verbauter Lüfter: 1
  • Filter: false
  • für Schrankserie: alle
  • Luftdurchsatz: 152.9 m3/min
  • Montagebereich: Dach
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Anzahl verbauter Lüfter:
1
Filter:
false
für Schrankserie:
alle
Luftdurchsatz:
152.9 m3/min
Montagebereich:
Dach
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.