Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI High Speed Anschlusskabel mit Ethernet und Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-330118-100-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330118-100-S
EAN/GTIN:
     4016032468721
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI High Speed Anschlusskabel mit Ethernet und Signalverstärker

UHD-taugliches HDMI Kabel mit Signalverstärker und Ethernet-Unterstützung (HEC)

Produktvorteile:

  • Unterstützt bis zu 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
  • Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
  • Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Unterstützt HDMI 1.4
  • Unterstützt 1080p 3D HFR, ARC, CEC & Lip Sync
  • Unterstützt EDID 2.0
  • Unterstützt Deep Color 30Bit
  • Signalverstärker im HDMI-Stecker integriert

Dieses aktive HDMI Kabel eignet sich ideal, um Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Mit dem integrierten Signalverstärker gewährleistet es verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/30Hz. Der ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HEC, CEC sowie Full HD 3D HFR, Deep Color und Multistream-Support. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDMI 1.4 Features
  • Unterstützt bis zu 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
  • Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
  • Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Unterstützt 1080p 3D HFR
  • Unterstützt Deep Color 30Bit
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Eletronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt Multi Stream Audio/Video
  • Unterstützt 32-Kanal Audio
  • Unterstützt Blu-Ray und HD-DVD Audio/Video
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Unterstützt DVI Version 1.0
  • Betriebstemperatur: -10 ~ 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 80% RH
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • AWG: 28
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 10 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
AWG:
28
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
10 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.