Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller LED/LCD Monitorständer mit Gasdruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90365
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90365
EAN/GTIN:
     4016032433996
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Universeller LED/LCD Monitorständer mit Gasdruckfeder

Universelle Tischhalterung mit Gasdruckfeder zur voll flexiblen Monitoreinstellung in 4 Ebenen

Produktvorteile:

  • Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 27" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
  • Zur Tischmontage für Geräte mit einer Bilddiagonale von 43cm (17") bis 69cm (27")
  • Flexibel schwenkbar bis zu 180°
  • Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 90°
  • Flexibel in der Höhe einstellbar
  • Monitor um 180° drehbar

Universeller Monitorständer zur Montage von LED und LCD Monitoren aller Marken bis zu einer Größe von 69cm (27"). Dank des Arms mit Gasdruckfeder können Sie Ihren Monitor in jeder beliebigen Höhe fixieren. Beachten Sie bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrers Monitors um eine geeignete Monitorhalterung auszuwählen.

Technische Daten:

  • Integrierte Kabelführung
  • Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
  • Zur Tischmontage für Geräte mit einer Bilddiagonale von 43cm (17") bis 69cm (27")
  • Maximale Belastbarkeit bis zu 6,5 kg
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Abmessungen: 420 x 250 x 380 mm
  • Monitor Anzahl: 1
  • Gewicht pro Monitor (max.): 6 kg
  • Befestigungsart: Standfuss
  • Monitor Größe: bis 27"
  • VESA Befestigung: 100x100 mm
Weitere Informationen:
Monitor Anzahl:
1
Gewicht pro Monitor (max.):
6 kg
Befestigungsart:
Standfuss
Monitor Größe:
bis 27"
VESA Befestigung:
100x100 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.