| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70167 Herst.-Nr.: DA-70167 EAN/GTIN: 4016032456308 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Serieller Adapter Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung Produktvorteile: - Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC mit USB-Port und seriellen Peripheriegeräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
- Inkl. 80cm USB-Verlängerungskabel
- PL2303GT Chipsatz für individuelle Konfiguration
Durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS232-Schnittstelle ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem USB2.0-Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS232), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschienensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten ermöglicht. Der USB2.0 Seriell-Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren PL2303GT Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht benötigt. Technische Daten: - Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1
- Anpassbare Datentransferraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Chipsatz: PL2303GT
- Individuelle Konfiguration über den PL2303GT Chipsatz
- 1× RS232-Stecker (Sub D 9-pol.) / 1× USB A Stecker
- Interface: Full Duplex
- vergoldete Kontakte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- True 3.3V CMOS-Ausgang und TTL Eingang
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter |
| | |
| |