Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70148-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70148-4
EAN/GTIN:
     4016032433934
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter

USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel

Ideal für den Service oder das Backup, niemals wieder Computergehäuse öffnen oder Festplatten in ein Festplattengehäuse montieren müssen

Produktvorteile:

  • Unterstützt 2,5"/3,5" IDE und SATA HDDs/SSDs
  • Kapazität: bis zu 3 TB
  • Unterstützt: SATA - SATA 3
  • Unterstützt 480Mbps High-Speed (HS) und 12Mbps Full-Speed USB-Betriebsgeschwindigkeiten

USB 2.0-Adapterkabel von Digitus für den schnellen und einfachen Anschluss ohne externes Gehäuse. Verwenden Sie jede 2,5" / 3,5" IDE oder SATA HDD/SSD als zusätzliche externe Festplatte/SSD. Ideal für Service, Wartung und problemlosen, zeitweiligen Zugriff auf Festplatten, z.B. für Daten-Backups und System-Wiederherstellungen.

Technische Daten:

  • Unterstützt 2,5"/3,5" IDE und SATA HDDs/SSDs
  • Kapazität: bis zu 3 TB
  • Unterstützt: SATA - SATA 3
  • Kompatibel zu USB 2.0 (High-Speed)
  • Kompatibel zur USB Mass Storage Class
  • Unterstützt 480Mbps High-Speed (HS) und 12Mbps Full-Speed USB-Betriebsgeschwindigkeiten
  • Unterstützt ATA/ATAPI Ultra DMA Mode
  • Unterstützt ATA/ATAPI PACKET Command Feature Set
  • Unterstützt ATA/ATAPI LBA48-bit Addressing Mode
  • High-Speed Datenübertragung, geringe Stromaufnahme
  • 2 LEDs für Statusanzeige
  • Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista, Linux und Mac OS 10.x
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.