Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-990920-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990920-020-S
EAN/GTIN:
     4016032451990
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 10er Pack

Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

Produktvorteile:

  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • 4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstütze Video Auflösung bis zu 4096 x 2160p

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K 50/60p
  • Unterstütze Video Auflösung bis zu 4096 x 2160p
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
  • Dolby TrueHD fähig
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • Farbe Kabel: schwarz
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Farbe Kabel:
schwarz
HDMI Standard:
High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
2 m
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.