Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini DisplayPort - VGA Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340407-001-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340407-001-W
EAN/GTIN:
     4016032289692
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Mini DisplayPort - VGA Adapter / Konverter

Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Produktvorteile:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60Hz
  • Gestochen scharfe Bildqualität
  • Kompaktes und leichtes Design

Dieser Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® und Mac Pro® an einen VGA-Monitor oder Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • AWG: 32
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: HD15, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Farbe Anschlüsse:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
HD15, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.