Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330114-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330114-020-S
EAN/GTIN:
     4016032322979
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel

Unterstützt Ultra HD 4K und 3D und bietet Ethernet-Konnektivität.

Produktvorteile:

  • Unterstützt: HDMI 1.4

Dieses 4K Ultra HD und 3D unterstützende Kabel, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten, wie z.B. Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K 30Hz
  • Unterstützt Ultra HD 4K
  • HDMI 1.4
  • 8.16 Gbps
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
  • Dolby TrueHD fähig
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: Goldauflage
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
Goldauflage
Sortiment:
HDMI Kabel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.