Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330107-050-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330107-050-S
EAN/GTIN:
     4016032290971
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel

4K Audio / Video Übertragung (3840x2160) + Ethernet over HDMI

Produktvorteile:

  • Unterstützt 3D-Signalübertragung
  • Unterstützt ARC (bidirektionale Audioübertragung) - Nutzen von Mikrofon und Lautsprecher über HDMI
  • Unterstützt CEC (Consumer Electronic Control) - Steuern Sie angeschlossene, kompatible Geräte über das HDMI-Kabel
  • Unterstützt Lip Sync (Audio/Video-Synchronisation) - Lippensynchronisation mit dem Ton, nie wieder zeitversetzte Tonausgabe
  • Unterstützt Dolby TrueHD
  • Unterstützt Ethernet-Konnektivität (HEC)

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K mit 30 Hz
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
  • Dolby TrueHD fähig
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 5 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Sortiment:
HDMI Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.