Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330107-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330107-030-S
EAN/GTIN:
     4016032290964
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel

4K Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet over HDMI

Produktvorteile:

  • Unterstützt UHD bis 4K / 60Hz - Optimale Bildqualität für Filme, Serien und Gaming
  • Unterstützt 3D Signalübertragung
  • Unterstützt ARC (Bidirektionale Audioübertragung) - Nutzen Sie ein Mikrofon und Lautsprecher über ein Kabel
  • Unterstützt CEC (Consumer Eletronic Control) - Steuern Sie angeschlossene, kompatible Geräte über das HDMI Kabel
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation) - Lippensynchronisation mit dem Ton, nie wieder zeitversetzte Tonausgabe
  • Unterstützt Dolby TrueHD
  • Unterstützt Ethernet Konnektiviät (HEC)

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses High Speed HDMI Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 4K Inhalte, auch in 3D, über Zwei-Wege-Audioübertragung (ARC), bis hin zur Steuerung von HDMI Geräten über CEC. Nutzen Sie auch Internetanwendungen über das HDMI Kabel, ohne zusätzlich ein Ethernetkabel anschliessen zu müssen. Mit Lip-Sync gehören zeitversetzte Lippenbewegungen der Vergangenheit an. Außerdem können Sie mit diesem Kabel bis zu 32 Audiokanäle übertragen, sowie die Bildausgabe in 21:9 Cinemascope Format genießen. Holen Sie mehr aus Ihrem Blu-Ray Player, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem HD Streamingportal heraus. Vergoldete Kontakte und die dreifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K Ultra HD mit 60Hz
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
  • Dolby TrueHD fähig
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • HDMI 2.0
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • AWG: 30
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 3 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
AWG:
30
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.