Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI High Speed Anschlusskabel, mit Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330105-100-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330105-100-S
EAN/GTIN:
     4016032295792
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI High Speed Anschlusskabel, mit Verstärker

Full HD und 3D tauglich

Produktvorteile:

  • Unterstützt Full HD / 1080p
  • Unterstützte Videoformate: 1080p @24 Hz, 1080p @30 or 60@Hz; 3D
  • Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
  • 3D Unterstützung

Dieses Full HD (1080p) und 3D-taugliche Kabel mit aktivem Verstärker, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten, wie beispielsweise Blu-Ray-Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC.

Technische Daten:

  • HDMI 1.3 Feature-Unterstützung
  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützte Videoformate: 1080p @24 Hz, 1080p @30 or 60@Hz; 3D
  • Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
  • 3D Unterstützung
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • AWG: 28
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: High Speed HDMI
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • Länge: 10 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
AWG:
28
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
High Speed HDMI
HDTV Standard:
Full HD
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.