Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-310103-150-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310103-150-E
EAN/GTIN:
     4016032286721
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 15m

VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

Technische Daten:

  • Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: beige
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Länge: 15 m
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Display Data Channel: DDC2
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
beige
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Kabeltyp:
3Coax + 7-adrig
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
VGA Kabel
Länge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.