Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8870 Bohrloch Spraymarker 1er-Blister neongrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 8870 deep hole spray marker blister of 1 neon green
edding 8870 deep hole spray marker blister of 1 neon green
edding 8870 deep hole spraymarker
edding 8870 deep hole spray marker folding box of 5 neon green
edding 8870 deep hole spraymarker
edding 8870 deep hole spraymarker
edding 8870 deep hole spraymarker
Artikel-Nr.:
     690-653281
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8870-1-1064
EAN/GTIN:
     4057305057457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Kreidespray mit patentiertem Pumpmechanismus für nicht permanente Markierungen an schwer zugänglichen Stellen, auf fast allen Materialien. Die individuell geformte Düse des Kreidespray ermöglicht das Markieren durch Bohrlöcher bis zu 50 mm Tiefe und 3-13 mm Durchmesser. Kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden, auch über Kopf. Die nicht permanente Kreide lässt sich leicht von geschlossenen Oberflächen abwischen und ermöglicht schnelle Korrekturen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
32129000
GTIN:
4057305057457
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Bohrloch Spraymarker
Artikelbezeichnung:
edding 8870 Bohrloch Spraymarker 1er-Blister neongrün
Ausführung der Spitze:
Düse
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für die Markierung besonders tiefer Bohrlöcher an schwer zugänglichen Stellen.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Nettogewicht:
43 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Sicherheitsverschluss schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen. Keine Kappe, daher leicht mit einer Hand zu bedienen. Intensive & aufällige Farbe, welche auf fast allen Oberflächen sichtbar ist. Hochwertiges Markenprodukt.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Neongrün
Strichstärke:
3-13 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Undurchsichtige, geruchlose, trockene Kreide
Druckmechanik vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,11*
€ 6,74*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,91*
€ 7,05*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 7,07*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,11* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 53,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.