Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding e-8870 4-8870-064 Bohrloch-Spraymarker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C074472
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8870-064
EAN/GTIN:
     4057305057471
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Der edding 8870 Bohrloch Spraymarker by Marxman ist ein einzigartiges Werkzeug, das entwickelt wurde, um schnell, einfach und präzise Bohrlöcher auf fast jeder Oberfläche mit einem Sprühstoß zu markieren. Bohrlöcher präzise durch ein Werkstück zu markieren ist oftmals eine Herausforderung. Entweder ist die Spitze des Markers zu kurz oder zu breit, die Markierung nicht gut auf der Oberfläche sichtbar oder die Handhabung sehr umständlich. Dank des neuen edding 8870 by Marxman gehören diese Herausforderungen nun der Vergangenheit an. Der Marker versprüht mit seinem patentierten Pumpmechanismus grüne Kreide für präzise, nicht-permanente Markierungen. Einfach die Spitze an das Bohrloch setzen, drücken und fertig.
Features:
Bohrloch-Spraymarker by Marxman, neongrün
Markierung von Bohrlöchern, von bis zu 50 mm tief
Fluoreszierende Kreidefarbe
Lieferumfang:
1 x Bohrloch Spraymarker.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
210 mm
Farbe:
grün
Breite:
92 mm
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 210: Von Hitze / Funken / offener
Signalwort:
Achtung
Herstellerfarbe:
Neongrün
Produkt-Art:
Bohrloch-Spraymarker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,13*
€ 6,78*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,79*
€ 6,84*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 6,86*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 6,98*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,138*
€ 6,994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.