Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1077 ersetzt Brother TN-421BK - schwarz - 3.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1077 Brother TN-421BK - Black - 3.000 Pages
EDD-1077 Brother TN-421BK - Black - 3.000 Pages
EDD-1077 Brother TN-421BK - Black - 3.000 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305054449
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1077
EAN/GTIN:
     4057305054449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-421BK. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 3.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP-L 8410 CDN, DCP-L 8410 CDW, HL-L 8260 CDW, HL-L 8360 CDW, MFC-L8690 CDW, MFC-L 8900 CDW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-421BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305054449
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1077 ersetzt Brother TN-421BK - schwarz - 3.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1077 ersetzt Brother TN-421BK - schwarz - 3.000 Seiten
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
3000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
510 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1072
ab € 32,67*
Ähnlich
edding
18-1073
ab € 34,76*
Ähnlich
edding
18-1074
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.