Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1072 ersetzt Brother TN-247BK - schwarz - 3.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1072 Brother
EDD-1072 Brother
EDD-1072 Brother
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305046819
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1072
EAN/GTIN:
     4057305046819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-247BK. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 3.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother HL-L 3200 Series, HL-L 3210, HL-L 3230, HL-L 3270, HL-L 3280, DCP-L 3500 Series, DCP-L 3510, DCP-L 3550, MFC-L 3700 Series, MFC-L 3710, MFC-L 3730, MFC-L 3740, MFC-L 3750, MFC-L 3770.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-247BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305046819
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1072 ersetzt Brother TN-247BK - schwarz - 3.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1072 ersetzt Brother TN-247BK - schwarz - 3.000 Seiten
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
3000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
432 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 115 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1073
ab € 34,72*
Ähnlich
edding
18-1074
ab € 32,03*
Ähnlich
edding
18-1075
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.