Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-569 ersetzt HP 913A (F6T79AE) - gelb - 47 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-569 HP 913A (F6T79AE) - Yellow - 47 ml
EDD-569 HP 913A (F6T79AE) - Yellow - 47 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305045232
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-569
EAN/GTIN:
     4057305045232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 913A (F6T79AE). Druckfarbe: gelb. Inhalt: 47 ml. Seitenreichweite: 3.200 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP PageWide MFP 377 dw, PageWide Pro 450 Series, PageWide Pro 470 Series, PageWide Pro 552 dw, PageWide Pro 570 Series, PageWide 352 dw.
Weitere Informationen:
Inhalt:
47.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159020
Ersatz für Produkt:
HP 913A (F6T79AE)
GTIN:
4057305045232
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-569 ersetzt HP 913A (F6T79AE) - gelb - 47 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-569 ersetzt HP 913A (F6T79AE) - gelb - 47 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
82908 G
Paletten-Abmessung Volumen:
748800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
504
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
117 G
Druckfarbe:
Gelb
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-566
ab € 47,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.