Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-566 ersetzt HP 913A (L0R95AE) - schwarz - 73 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-566 HP 913A (L0R95AE) - Black - 73 ml
EDD-566 HP 913A (L0R95AE) - Black - 73 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305045201
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-566
EAN/GTIN:
     4057305045201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 913A (L0R95AE). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 73 ml. Seitenreichweite: 3.800 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP PageWide MFP 377 dw, PageWide Pro 450 Series, PageWide Pro 470 Series, PageWide Pro 552 dw, PageWide Pro 570 Series, PageWide 352 dw.
Weitere Informationen:
Inhalt:
73.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159020
Ersatz für Produkt:
HP 913A (L0R95AE)
GTIN:
4057305045201
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-566 ersetzt HP 913A (L0R95AE) - schwarz - 73 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-566 ersetzt HP 913A (L0R95AE) - schwarz - 73 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
97020 G
Paletten-Abmessung Volumen:
748800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
504
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
145 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-569
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.