| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4057305042903 Herst.-Nr.: 4-13-8-099 EAN/GTIN: 4057305042903 |
| | |
|
| | |
| Kinderfasermaler für magischen Malspaß auf hellem Papier und Karton. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 3 mm. Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend und geruchsneutral. Entspricht CE-Norm für kindgerechtes Spielzeug. Die Packung enthält die Farben schwarz-grün, rot-gelb, blau-hellblau, blau-neongelb, gelb-rot, grün-braun, braun-grün und einen Magic Marker. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4057305042903 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fasermaler | Artikelbezeichnung: | edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN Kinderfasermaler 8er-Set sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Magische Stifte, die ihre Farbe ändern: 14 intensive Farben in 7 Stiften. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 193880 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 921600 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 960 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 135.26 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Eindrücksichere Rundspitze. Durch Übermalen mit dem weißen Zauberstift entstehen unterschiedliche Farbeffekte; die Kappe des Stifts zeigt die Farbe an, die beim Übermalen entsteht. | Ausführung der Schreibfarbe: | Sortiert | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 8er-Set | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende Tinte auf Wasserbasis mit neutralem Geruch | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | auswaschbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |